Referințe
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 17 - 19 MM
Rubix:d572979
Producator:6202017019
EAN:4030477066274

Detalii produs : MIKALOR-SUPRA W2 17 - 19 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 17 - 19 MM TEGUMA
Teguma Mikalor SUPRA super hose clamps with swivelling bridge Crimped steel band and housing in stainless steel AISI 1.4016 Screw made of zinc plated steel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 19 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 17 mm |
| Cantitatea ambalajului | cutie |
| Domeniu de strângere, maxim | 19 mm |
| Lățime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
