Referințe
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 59 - 63 MM
Rubix:d571501
Producator:6202059063
EAN:4030477066458

Detalii produs : MIKALOR-SUPRA W2 59 - 63 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 59 - 63 MM TEGUMA
Teguma Mikalor SUPRA super hose clamps with swivelling bridge Crimped steel band and housing in stainless steel AISI 1.4016 Screw made of zinc plated steel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 63 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 59 mm |
| Cantitatea ambalajului | cutie |
| Domeniu de strângere, maxim | 63 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
