Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub Timken GYE45KRRB SGT, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 22 mm
Wide inner ring insert bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:GYE45KRRB SGT
Rubix:102644
Producator:GYE45KRRBSGT
EAN:0087796265196

Detalii produs : GYE45KRRB SGT TIMKEN - TIMKEN RULMENT GYE 45 KRRBSGT
Wide inner ring insert bearing Spherical Outer Ring Setscrew Locking GYE45KRRB SGT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | industrial |
| Cușcă | nylon |
| Limitați viteza | 2690 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 50.37 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 36300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
