Bloc de ghidare a rolelor INA KWEM15-WL-LD-G1-V1
Wide Long Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWEM15-WL-LD-G1-V1
Rubix:d1238975

Documente
Detalii produs : KWEM15-WL-LD-G1-V1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWEM15-WL-LD-G1-V1
Guide trolley KWEM..WL-LD, stainless steel, double-row
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 60 mm |
|---|---|
| Lungime | 680 mm |
| Înălțimea pe șină | 16 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
