Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:24876
Rubix:d466434
Producator:24876

Detalii produs : 24876 SIMRIT - SIMRIT 40421714 SIMRIT
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 101 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 175 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Execuție | as |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere