Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:24912
Rubix:d477451
Producator:24912

Detalii produs : 24912 SIMRIT - 24912 SIMRIT
Symmetrical adhesive seat on the inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Execuție | au as |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
