Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:24925
Rubix:d462650
Producator:24925

Detalii produs : 24925 SIMRIT - SIMRIT POLY ROD WIPER AS30X40X5/8PU:SIM
Symmetrical adhesive seat on the inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 5 mm |
| Execuție | au as |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
