Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422097
Rubix:d462641
Producator:40422097


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43.6 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
Detalii produs : 40422097 SIMRIT - SIMRIT 40422097 SIMRIT
Projecting wiper lip Additional static sealing edge With support segments
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 43.6 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
| Execuție | pu6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere