Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:67180289
Rubix:d479391
Producator:20X26X5/8 AM43

Documente
Detalii produs : 67180289 SIMRIT - 67180289 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Execuție | am43 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
