Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:67062272
Rubix:d466299
Producator:50X60X5/8 AM44

Documente
Detalii produs : 67062272 SIMRIT - 67062272 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Execuție | am44 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
