Referințe
FAG:AH2352-H
Rubix:151598
Producator:0167269100000
EAN:4012801307420

Detalii produs : AH2352-H FAG - FAG BUCSA AH 2352-H
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 205x290x290 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 19495 g |
| Diametrul interior | 240 mm |
| Fir masculin | tr290x4 |
| Lățime | 205 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Serie | ah..-h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
