Referințe
FAG:AH3260-H
Rubix:d347228
Producator:0191395600000
EAN:4012801308489

Detalii produs : AH3260-H FAG - FAG AH3260-H WITHDRAWAL SLEEVE 191395600000
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 228x330x330 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 25673 g |
| Diametrul interior | 280 mm |
| Fir masculin | tr330x5 |
| Lățime | 228 mm |
| Diametrul exterior | 330 mm |
| Serie | ah..-h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
