Referințe
FAG:AH3264-H
Rubix:d346925
Producator:0191395860000
EAN:4012801308502

Detalii produs : AH3264-H FAG - FAG AH3264-H WITHDRAWAL SLEEVE
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 246x350x350 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 30145 g |
| Diametrul interior | 300 mm |
| Fir masculin | tr350x5 |
| Lățime | 246 mm |
| Diametrul exterior | 350 mm |
| Serie | ah..-h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
