Referințe
FAG:AHX30/500G-H
Rubix:d1251466
Producator:0394255250000
Detalii produs : AHX30/500G-HFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AHX30/500G-H
Withdrawal sleeve AH. . -H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40490 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 480 mm |
| Lățime | 209 mm |
| Serie | ah(x)30 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
