Referințe
FAG:AH31/530A-H
Rubix:d1246563
Producator:0386713520000
Detalii produs : AH31/530A-HFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AH31/530A-H
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93460 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 500 mm |
| Lățime | 325 mm |
| Serie | ah(x)31 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
