Referințe
FAG:AHX3228G
Rubix:d1241962
Producator:0394264590000

Detalii produs : AHX3228GFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AHX3228G
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1760 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 135 mm |
| Lățime | 104 mm |
| Serie | ah(x)32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
