Referințe
FAG:AH241/800-H
Rubix:d1247633
Producator:0191385390000

Detalii produs : AH241/800-HFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AH241/800-H
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 311100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 750 mm |
| Lățime | 530 mm |
| Serie | ah241 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
