Referințe
FAG:AH24192-H
Rubix:d1245013
Producator:0167269870000
EAN:4012801307857

Detalii produs : AH24192-HFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AH24192-H
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48830 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 440 mm |
| Fir masculin | tr480x5 |
| Lățime | 332 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Serie | ah..-h |
| Greutate | 48.83 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
