Referințe
Riegler:158 E
Rubix:d538983
Producator:114205
EAN:4047322030083
Detalii produs : 158 E RIEGLER - 158 E RIEGLER
Worm thread hose clamp Cr-steel clamping range 8-12 mm band width 9 mm. Worm thread version. / For all standardized applications, where uniformly high band tensile forces are expected.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 20 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 32 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

