Referințe
Optibelt:WR 11M 1180
Rubix:d452634
Producator:1678510
EAN:4014486097207

Detalii produs : WR 11M 1180 OPTIBELT - WR 11M 1180 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 83 g |
| Profil | 11m |
| Lungime | 1180 mm |
| Lățimea centurii | 11 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
