Referințe
Optibelt:WR 11M 1850
Rubix:d428467
Producator:1703344
EAN:4014486097351

Detalii produs : WR 11M 1850 OPTIBELT - WR 11M 1850 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x188x188 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 130 g |
| Profil | 11m |
| Lungime | 1850 mm |
| Lățimea centurii | 11 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere