Referințe
Optibelt:WR 3M 265
Rubix:d439786
Producator:1614356
EAN:4014486040357

Detalii produs : WR 3M 265 OPTIBELT - WR 3M 265 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 5x27x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1 g |
| Profil | 3m |
| Lungime | 265 mm |
| Lățimea centurii | 3 mm |
| Înălțime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
