Referințe
Optibelt:WR 5M 355
Rubix:d420500
Producator:1622426
EAN:4014486045802

Detalii produs : WR 5M 355 OPTIBELT - WR 5M 355 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime | 355 mm |
| Lățimea centurii | 5 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
