Referințe
Optibelt:WR 5M 400
Rubix:d439900
Producator:1557376
EAN:4014486046045

Detalii produs : WR 5M 400 OPTIBELT - WR 5M 400 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime | 400 mm |
| Lățimea centurii | 5 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
