Referințe
Optibelt:WR 5M 545
Rubix:d435227
Producator:1540716
EAN:4014486046632

Detalii produs : WR 5M 545 OPTIBELT - WR 5M 545 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime | 545 mm |
| Lățimea centurii | 5 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
