Referințe
Beta Tools:111N 200
Rubix:d1181344
Producator:001110220
EAN:8014230615202

Detalii produs : 111N 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111N 200
111 N200-ADJUSTABLE WRENCHES 8" + SCALES
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x76x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 313,6 g |
| Lungime | 200 mm |
| Tip | cheie de impact |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
