Vestă de protecție împotriva frigului și a intemperiilor Portwest CD876DNRXL
WX2 Eco Softshell Bodywarmer (2 Layers) CD876
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:CD876DNRXL
Rubix:d1207585



Detalii produs : CD876DNRXL PORTWEST - OUTDOOR BODYWARMER PORTWEST CD876DNRXL
WX2 softshell gilet is made using woven stretch two layer softshell which is fleece backed for additional warmth and comfort. The strategically placed 4-way stretch fabric allows for ease of movement. This gilet has a host of technical features including internal and external pockets and a chin guard., Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Informații tehnice
atribute
| Culoare | marinei |
|---|---|
| Mărime | xl |
| Material de bază | softshell |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere