Rulment de precizie / ax FAG XCB7022-EDLR-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 110 mm | Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 56 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XCB7022-EDLR-T-P4S-DUL
Rubix:d1247341
Producator:0386199700000
Detalii produs : XCB7022-EDLR-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCB7022-EDLR-T-P4S-DUL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcb70 |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
