Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YET 207-106 WU, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 34.93 mm | Lățime: 25.4 mm
Y-bearing YET Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:YET 207-106 WU
Rubix:d1260893
EAN:7316571099965


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
Detalii produs : YET 207-106 WU SKF - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING SKF YET 207-106 WU
Puncte forte
- Designed for rotation in one direction
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 257 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.93 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere