Referințe
Optibelt:360 DH 150
Rubix:d438752
Producator:1855108
EAN:4014486010558




Detalii produs : 360 DH 150 OPTIBELT - OPTIBELT IMPERIAL TIMING BELT 360 DH 15077ZA
Wide power range
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Double-Sided Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Lungime primitivă | 36 '' |
| Lățimea centurii | 38.1 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 72 |
| Înălțime | 5.94 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 914.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
