Curea de transmisie imperială Optibelt 800 DH 300

ZR Double Timing Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:800 DH 300
Rubix:d423243
Producator:1908558
EAN:4014486011357
brand logo

rezumat tehnic

Profildh
Lungime primitivă80 ''
Lățimea centurii76.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 800 DH 300 OPTIBELT - OPTIBELT IMPERIAL TIMING BELT 800 DH 30077ZA


Wide power range
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Double-Sided Timing Belts

Informații tehnice


atribute
Profildh
Lungime primitivă80 ''
Lățimea centurii76.2 mm
Smoală12.7 mm
Numărul de dinți160
Înălțime5.94 mm
Lungimea efectivă (mm)2032 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere