Referințe
Optibelt:1250 DH 200
Rubix:d425581
Producator:1817999
EAN:4014486011647




Detalii produs : 1250 DH 200 OPTIBELT - OPTIBELT IMPERIAL TIMING BELT 1250 DH 20077ZA
Wide power range
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Double-Sided Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Lungime primitivă | 125 '' |
| Lățimea centurii | 50.8 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 250 |
| Înălțime | 5.94 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 3175 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere