Curea de transmisie imperială Optibelt 700 XXH 200

ZR XXH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:700 XXH 200
Rubix:d450619
Producator:1962488
EAN:4014486095029
brand logo

rezumat tehnic

Profilxxh
Lungime primitivă70 ''
Lățimea centurii50.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 700 XXH 200 OPTIBELT - OPTIBELT IMPERIAL TIMING BELT 700 XXH 20077ZA


The most salient features of the Optibelt ZR timing belts are the high quality neoprene compounds, the extremely fl exible tension cords made of glass fibre and the abrasion-resistant protective fabric. A certain level of oil, heat and cold resistance are standard features of ZR timing belts.

Informații tehnice


atribute
Profilxxh
Lungime primitivă70 ''
Lățimea centurii50.8 mm
Smoală31.75 mm
Numărul de dinți56
Înălțime15.7 mm
Lungimea efectivă (mm)1778 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere