Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 32-2 21 AT5
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:32-2 21 AT5
Rubix:d426316
Producator:1740150
EAN:4014486231526



Detalii produs : 32-2 21 AT5 OPTIBELT - 32-2 21 AT5 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 32 |
| Lățime totală | 21 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 50.93 mm |
| Plictisit terminat | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
