Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 28-2 21 T5
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:28-2 21 T5
Rubix:d432322
Producator:1573376
EAN:4014486226508



Detalii produs : 28-2 21 T5 OPTIBELT - 28-2 21 T5 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 28 |
| Lățime totală | 21 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 44.56 mm |
| Plictisit terminat | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
