Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 60-0 27 AT5
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:60-0 27 AT5
Rubix:d449032
Producator:1519257
EAN:4014486231717



Detalii produs : 60-0 27 AT5 OPTIBELT - 60-0 27 AT5 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 430 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 60 |
| Lățime totală | 27 mm |
| Diametru efectiv | 95.49 mm |
| Plictisit terminat | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
