Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 25-2 31 T10
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:25-2 31 T10
Rubix:d432985
Producator:1518315
EAN:4014486237412



Detalii produs : 25-2 31 T10 OPTIBELT - 25-2 31 T10 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 310 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 25 |
| Lățime totală | 31 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 79.58 mm |
| Plictisit terminat | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
