Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 60-0 40 AT10
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:60-0 40 AT10
Rubix:d444350
Producator:1770123
EAN:4014486240443



Detalii produs : 60-0 40 AT10 OPTIBELT - 60-0 40 AT10 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2339 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 60 |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametru efectiv | 190.99 mm |
| Plictisit terminat | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
