Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 24-2 66 AT10
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:24-2 66 AT10
Rubix:d426505
Producator:1721935
EAN:4014486240023



Detalii produs : 24-2 66 AT10 OPTIBELT - 24-2 66 AT10 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 736 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 24 |
| Lățime totală | 66 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 76.39 mm |
| Plictisit terminat | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
