Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 25-2 66 AT10
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:25-2 66 AT10
Rubix:d423533
Producator:1653875
EAN:4014486240061



Detalii produs : 25-2 66 AT10 OPTIBELT - 25-2 66 AT10 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 766 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 25 |
| Lățime totală | 66 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 79.58 mm |
| Plictisit terminat | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
