Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 40-2 66 AT10
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:40-2 66 AT10
Rubix:d438223
Producator:1658494
EAN:4014486240344



Detalii produs : 40-2 66 AT10 OPTIBELT - 40-2 66 AT10 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1999 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 40 |
| Lățime totală | 66 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 127.32 mm |
| Plictisit terminat | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
