Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 18 H 150
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Optibelt:18 H 150
Rubix:d436197
Producator:1611297
EAN:4014486219463




rezumat tehnic
| Numărul de dinți | 18 |
|---|---|
| Lățimea centurii (inci) | 1 1/2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
Documente
Detalii produs : 18 H 150 OPTIBELT - 18 H 150 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1500 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 18 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 1/2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 103.13 mm |
| Diametrul exterior | 72.77 mm |
| Lățime totală | 58 mm |
| Diametrul butucului | 55 mm |
| Plictisit terminat | 32 mm |
| Lățimea centurii | 1.5 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere