Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 72 H 100
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:72 H 100
Rubix:d451332
Producator:1722590
EAN:4014486220186



Detalii produs : 72 H 100 OPTIBELT - 72 H 100 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7100 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 72 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6a |
| Diametru efectiv | 1650.12 mm |
| Diametrul exterior | 289.69 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
| Diametrul butucului | 120 mm |
| Plictisit terminat | 45 mm |
| Lățimea centurii | 1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
