Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 32 XL 037
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:32 XL 037
Rubix:d441596
Producator:1640440
EAN:4014486228021



Detalii produs : 32 XL 037 OPTIBELT - 32 XL 037 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 32 |
| Lățimea centurii (inci) | 3/8 '' |
| Smoală | 5.08 mm |
| Execuție | 6 |
| Diametru efectiv | 51.74 mm |
| Diametrul exterior | 57 mm |
| Lățime totală | 25.4 mm |
| Diametrul butucului | 38 mm |
| Plictisit terminat | 23 mm |
| Lățimea centurii | 0.37 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
