Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 112 14M 55
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:112 14M 55
Rubix:d447971
Producator:1618497
EAN:4014486238617



Detalii produs : 112 14M 55 OPTIBELT - 112 14M 55 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29500 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 112 |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Lățime totală | 70 mm |
| Pre-foraj | 28 mm |
| Plictisit terminat | 70 mm |
| Execuție | 10a |
| Diametru efectiv | 499.11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
