Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 12 5M 25
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Optibelt:12 5M 25
Rubix:d446869
Producator:1514531
EAN:4014486228885



Documente
Detalii produs : 12 5M 25 OPTIBELT - 12 5M 25 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 12 |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Lățime totală | 36 mm |
| Pre-foraj | 4 mm |
| Plictisit terminat | 7 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 19.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
