Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 168 14M 170
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:168 14M 170
Rubix:d434845
Producator:1925739
EAN:4014486238747



Detalii produs : 168 14M 170 OPTIBELT - 168 14M 170 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 168 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 170 mm |
| Lățime totală | 187 mm |
| Pre-foraj | 38 mm |
| Plictisit terminat | 120 mm |
| Execuție | 10a |
| Diametru efectiv | 748.66 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
