Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 192 8M 50
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:192 8M 50
Rubix:d425255
Producator:1629731
EAN:4014486230390



Detalii produs : 192 8M 50 OPTIBELT - 192 8M 50 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22400 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 192 |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Pre-foraj | 20 mm |
| Plictisit terminat | 70 mm |
| Diametru efectiv | 488.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
