Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 32 14M 55
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:32 14M 55
Rubix:d444504
Producator:1758490
EAN:4014486238013



Detalii produs : 32 14M 55 OPTIBELT - 32 14M 55 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7600 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 32 |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Lățime totală | 85 mm |
| Pre-foraj | 24 mm |
| Plictisit terminat | 70 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 142.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
