Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 32 8M 30
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:32 8M 30
Rubix:d424270
Producator:1698278
EAN:4014486229783



Detalii produs : 32 8M 30 OPTIBELT - 32 8M 30 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1500 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 32 |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Lățime totală | 48 mm |
| Pre-foraj | 15 mm |
| Plictisit terminat | 40 mm |
| Diametru efectiv | 81.49 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
